絞り込み
エコロジープロダクト

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(143件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125187-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチ(12インチ)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個欠品中強力なハサミ構造で力強く回し切ることができる用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)260サイズ(inch)12適合サイズ(mm)85~115![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125300-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチ(10インチ)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷強力なハサミ構造で力強く回し切ることができる用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)230サイズ(inch)10適合サイズ(mm)60~90
オイルフィルターレンチ
CHANNEL¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。用途オイルフィルターの脱着に。材質鍛造高炭素鋼
『オイルフィルター関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125300-260803-02.jpg)