絞り込み
ブランド
  • Lisle(ライル)
  • モノタロウ(8)
  • JTC(32)
  • エスコ(18)
  • KTC(14)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • 日平機器(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • プロト(3)
  • KING TONY(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ハゼット(2)
  • WILLIAMS(2)
  • DEEN.J(2)
  • ANEX(1)
  • SATA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
    全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。
    材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ラージホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ラージホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
  • ホースリムーバーセット Lisle(ライル)

    ホースリムーバーセット

    Lisle(ライル)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。
    用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
  • ホースリムーバー(ロングオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロングオフセット)

    Lisle(ライル)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートダブルオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル)

    ロングリーチホースクランププライヤー

    Lisle(ライル)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。
    全長(mm)432
  • ロングリーチホースクランププライヤー Lisle(ライル)

    ロングリーチホースクランププライヤー

    Lisle(ライル)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。
    全長(mm)432先端角(°)35
ホース関連工具