絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KOTO(8)
  • KTC(6)
  • HASCO(5)
  • JTC(3)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • 日平機器(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクプーリープーラー モノタロウ

    クランクプーリープーラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
    用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用
  • クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウ

    クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
    用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm販売区分業務用
  • クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ

    クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
    適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50販売区分業務用

プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

クランクプーリー関連工具