16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
  • ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
  • ロングテンションレンチ KOTO

    ロングテンションレンチ

    KOTO
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
    全長(mm)600適合車種テンショナー装着車(一部除く)
  • ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
    用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • スペーサー KOTO

    スペーサー

    KOTO
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
  • 中型トラック用ブレーキアジャスター JTC

    中型トラック用ブレーキアジャスター

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途Meritorブレーキ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型トラック用ブレーキアジャスター JTC

    中型トラック用ブレーキアジャスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途7t・8tのSカム式エアーブレーキ用全長(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキ軽用テンショナーレンチ KOTO

    スズキ軽用テンショナーレンチ

    KOTO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
    付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
  • フォールレバー KOTO

    フォールレバー

    KOTO
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。
    セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY質量(kg)1.54ケース寸法(mm)365×95×40適合車種軽自動車~普通乗用車適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
  • オートテンショナーベルトレンチ HASCO

    オートテンショナーベルトレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
    付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12
  • オートテンショナーリテーニングピン JTC

    オートテンショナーリテーニングピン

    JTC
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の必需品 ベルトテンショナーを縮めた状態でピンを差し込んで固定します。
    ピン径0.79、1.24、1.37、1.49、1.68、1.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。 ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
    質量(g)90寸法L(mm)100差込角(mm)3/8インチ寸法D(mm)25寸法C(mm)15.5サイズ(LH-S)10S
  • ベルトテンショナーレンチ KTC

    ベルトテンショナーレンチ

    KTC
    8,998税込9,898
    1丁
    3日以内出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番113-0573全長(mm)510質量(g)850
テンショナー関連工具