絞り込み
容量(L)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 9.5(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(6)
- エスコ(18)
- REX(レックス)[自動車用品](16)
- KTC(14)
- HASCO(12)
- KOTO(4)
- 日平機器(3)
- Lisle(ライル)(1)
- ハゼット(1)
- アヴァンギャルド(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SUN TOOL(1)
- MTO(1)
- WOLF'S HEAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「容量(L)」から絞り込む
0.2(1)
1(2)
1.5(1)
2(2)
3(2)
9.5(1)

ブレーキオイルブリーダー ミニ
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルブリーダー
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2使用空気圧力(MPa)0.8以下ホース径(Φmm)1100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ブレーキブリーダー
JTC(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
ブレーキシリンジ
JTC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。材質合成プラスチック全長(mm)285容量(mL)200(目盛10cc刻み)直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルブレーキオイル入れ
JTC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。全長(mm)550タンク容量(L)1
トラック用ブレーキブリーダーアダプター
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JTC6990J用オプション主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー
JTC¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 輸入車用セット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷JTC6989J用オプション用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物
加圧式ブレーキブリーダーフルセット
JTC¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アダプターセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物












































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130748-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130757-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130739-260908-02.jpg)