絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(99)
  • KTC(63)
  • ミヤサカ工業(47)
  • エム・あい(41)
  • WOLF'S HEAD(26)
  • REX(レックス)[自動車用品](19)
  • TRUSCO(18)
  • HASCO(14)
  • KOTO(12)
  • ザーレン(10)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • 大一産業(10)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ヤマダコーポレーション(8)
  • MTO(8)
  • Lisle(ライル)(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端ゴム JTC

    先端ゴム

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルブリーダー ミニ JTC

    ブレーキオイルブリーダー ミニ

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
    用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
  • オイルドレンパン(スチール) JTC

    オイルドレンパン(スチール)

    JTC(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC

    ブレーキブリーダー逆流防止弁付

    JTC(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
    容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシリンジ JTC

    オイルシリンジ

    JTC(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
    質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶用オイルポンプ JTC

    ペール缶用オイルポンプ

    JTC(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
    寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターブリーダー JTC

    ラジエターブリーダー

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製ジョーゴ JTC

    金属製ジョーゴ

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    網付好きな角度で固定できる
    直径(Φcm)カップ:14高さ(cm)約10.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
  • バキュームホース整理ツール JTC

    バキュームホース整理ツール

    JTC(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
    サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントキャッチャー JTC

    オイルエレメントキャッチャー

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム
    用途アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム 。軽自動車用 サイズ:63mm~67mm 容量:180cc 。普通車用 サイズ:73mm~76mm 容量:240cc危険物の類別非危険物
  • クーラントチェンジャー JTC

    クーラントチェンジャー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
    用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
  • ブレーキカプラー(QS-2119-33・34) JTC

    ブレーキカプラー(QS-2119-33・34)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC1025・JTC1025-1用
    危険物の類別非危険物
  • バッテリー交換ステッカー200枚 JTC

    バッテリー交換ステッカー200枚

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルブリーダー JTC

    ブレーキオイルブリーダー

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2使用空気圧力(MPa)0.8以下ホース径(Φmm)1100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーターブリーダー JTC

    ラジエーターブリーダー

    JTC
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(2ヶ入り) JTC

    Oリング(2ヶ入り)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    JTC5533用
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイル入れ JTC

    ブレーキオイル入れ

    JTC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
    用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物
  • オイルバケットポンプ JTC

    オイルバケットポンプ

    JTC
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    用途タンク内にオイルを入れて使用します。
  • 6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット JTC

    6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    JTC6989X用 オプション
    用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製ジョーゴ JTC

    プラスチック製ジョーゴ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)ホース長さ(cm)60ホース口径(mm)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー エアー式 JTC

    オイルチェンジャー エアー式

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー JTC

    オイルチェンジャー

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り付属品ブレーキ用ホース付きタンク容量(L)10危険物の類別非危険物エアホース仕様ホース:10Φx1000mm・7Φx1000mm・6ΦX1000mm・4.5ΦX1000mm ブレーキ用ホース:8ΦX1500mm
  • オイル受け JTC

    オイル受け

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途車から抜いたオイル等の計量用材質高密度ポリエチレン(PE-HD)開口部(mm)Φ180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルドレンパン JTC

    オイルドレンパン

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ペール缶用オイルバケットポンプ JTC

    ペール缶用オイルバケットポンプ

    JTC
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
    質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量オイルジョッキ&漏斗 JTC

    計量オイルジョッキ&漏斗

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
    仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルキャッチャー 60L JTC

    オイルキャッチャー 60L

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
    仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター JTC

    メーター

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用仕様本体メス1/4 変換アダプター1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm) JTC

    延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
  • 加圧式ブレーキブリーダー JTC

    加圧式ブレーキブリーダー

    JTC(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
    用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
  • ブレーキシリンジ JTC

    ブレーキシリンジ

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
    材質合成プラスチック全長(mm)285容量(mL)200(目盛10cc刻み)直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムキャッチャー JTC

    ドラムキャッチャー

    JTC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
    仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダーホース JTC

    ブレーキブリーダーホース

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルブレーキオイル入れ JTC

    フレキシブルブレーキオイル入れ

    JTC(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
    全長(mm)550タンク容量(L)1
  • ブレーキブリーダーアダプター JTC

    ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    JTC6989X、JTC6990J用オプション
    用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル危険物の類別非危険物
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 逆流防止弁 JTC

    逆流防止弁

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC4829用
    ホース内径(Φmm)4用危険物の類別非危険物
  • 受皿のみ JTC

    受皿のみ

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • オイルファンネル JTC

    オイルファンネル

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
    材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイル機器