ブリーダー用レンチ :「ライト LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプセット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプ本体
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷