絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • GEDORE(1)
二面幅(mm)
  • 16
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(11)
  • 9(3)
  • 10(11)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(12)
  • 15(2)
  • 17(12)
  • 18(2)
  • 19(10)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
適合規格
  • IEC 60900(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 片口スパナWiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
規格IEC60900:2004
16mm 絶縁片口スパナ エスコ16mm 絶縁片口スパナエスコ
4,940税込5,434
1個
8日以内出荷
寸法S(mm)16仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-16材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)112寸法a(mm)7寸法b(mm)38寸法I(mm)155
トルクレンチ スパナ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ