絞り込み
二面幅(mm)
  • 16
  • 1.5(230)
  • 2(264)
  • 2.5(285)
  • 3(325)
  • 4(332)
  • 5(335)
  • 6(407)
  • 7(164)
  • 8(540)
  • 10(597)
  • 12(397)
  • 13(277)
  • 14(361)
  • 17(381)
  • 19(344)
  • 21(214)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(166)
  • 32(170)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 153(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • エスコ(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • GEDORE(5)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • ハゼット(4)
  • WILLIAMS(4)
  • Beta(4)
  • nepros(3)
  • Wera(2)
  • SATA(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • Pro-Auto(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エイト(1)
  • トップ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
969税込1,066
1丁
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
首振りラチェットコンビ トップ工業首振りラチェットコンビトップ工業(34件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)薄口コンビネーションレンチミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
コンビネーションレンチ neprosコンビネーションレンチnepros(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
699税込769
1丁
当日出荷
ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
コンビネーションレンチ16mm S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ16mmS.E.K.(スエカゲツール)
899税込989
1丁
当日出荷
二面幅(mm)16全長(mm)190トラスコ品番774-5958材質クロームバナジューム鋼質量(g)124
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から5日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
7,198税込7,918
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット機構あり
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状S型口形状十二角
コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)コンビネーションレンチミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイトエイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
防爆コンビネーションレンチ A-MAG防爆コンビネーションレンチA-MAG
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
スタンダードコンビネーションスパナ GEDOREスタンダードコンビネーションスパナGEDORE
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
スパナ/レンチ