絞り込み
二面幅(mm)
  • 21
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9(3)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(2)
  • 19(9)
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
適合規格
  • IEC 60900(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • FACOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様片口スパナBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から9日以内出荷
絶縁シングルスパナレンチ FACOM絶縁シングルスパナレンチFACOM
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ