絞り込み
二面幅(mm)
  • 24
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9(3)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(2)
  • 19(9)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(1)
  • DIN EN 60911(1)
  • IEC 60900(1)
ブランド
  • PALMERA(2)
  • GEDORE(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁片口スパナ PALMERA絶縁片口スパナPALMERA
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途1000V絶縁仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60911(欧州規格)適合品
絶縁スパナ・メガネレンチセット フィスコインターナショナル絶縁スパナ・メガネレンチセットフィスコインターナショナル
159,800税込175,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口めがねレンチ GEDORE絶縁片口めがねレンチGEDORE
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁片口メガネレンチ PALMERA絶縁片口メガネレンチPALMERA
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途1000V絶縁仕様です。 使いやすい60度オフセット仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60900(欧州規格)適合品
24mm 絶縁片口スパナ エスコ24mm 絶縁片口スパナエスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
寸法S(mm)24仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-24材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)262寸法a(mm)9寸法b(mm)56寸法I(mm)210
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ