絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(14)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(20)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(2)
- 400~450未満(1)
ブランド
- エスコ(46)
- フィスコインターナショナル(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- Tech-EV(3)
- トップ工業(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ハゼット(2)
- Pro-Auto(2)
- PALMERA(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- FACOM(2)
- GEDORE(2)
- 大阪タイユー(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)

プリセット形絶縁トルクハンドル
トップ工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50
絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。用途メガネレンチ形状オフセット質量(g)240
22mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥9,870税込¥10,8571個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):19材質クロム合金鋼寸法(mm)22全長(mm)254.2質量(g)238ヘッド幅(mm)36.3絶縁耐圧(V)1000
17mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥8,860税込¥9,7461個4日以内出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):17材質クロム合金鋼寸法(mm)17全長(mm)208.3質量(g)144ヘッド幅(mm)29.1絶縁耐圧(V)1000
14mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):15材質クロム合金鋼寸法(mm)14全長(mm)184.1質量(g)92ヘッド幅(mm)25.1絶縁耐圧(V)1000
10mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):13材質クロム合金鋼寸法(mm)10全長(mm)147.6質量(g)48ヘッド幅(mm)19.6絶縁耐圧(V)1000
22mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):13.5材質クロム合金鋼寸法(mm)22全長(mm)248質量(g)254ヘッド幅(mm)50絶縁耐圧(V)1000
19mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):13材質クロム合金鋼寸法(mm)19全長(mm)218質量(g)184ヘッド幅(mm)44.5絶縁耐圧(V)1000
17mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥8,530税込¥9,3831個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):12.5材質クロム合金鋼寸法(mm)17全長(mm)200質量(g)146ヘッド幅(mm)40絶縁耐圧(V)1000
14mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):11.5材質クロム合金鋼寸法(mm)14全長(mm)181質量(g)88ヘッド幅(mm)34.5絶縁耐圧(V)1000
13mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥7,340税込¥8,0741個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):11.5材質クロム合金鋼寸法(mm)13全長(mm)166.4質量(g)80ヘッド幅(mm)32.5絶縁耐圧(V)1000
10mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):10.5材質クロム合金鋼寸法(mm)10全長(mm)140.7質量(g)48ヘッド幅(mm)26絶縁耐圧(V)1000
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥119,800税込¥131,7801セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
絶縁片口めがねレンチ
GEDORE¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁T型四角棒レンチ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)1/2インチ
絶縁片口メガネレンチ
PALMERA¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷用途1000V絶縁仕様です。 使いやすい60度オフセット仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60900(欧州規格)適合品
絶縁片口スパナ
PALMERA¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途1000V絶縁仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60911(欧州規格)適合品