絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁片口スパナ TRUSCO

    絶縁片口スパナ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格
  • 絶縁スパナ KTC

    絶縁スパナ

    KTC
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格
  • 絶縁スパナ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
    規格EN60900規格
  • 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スパナ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • 絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁スパナ SIGNET(シグネット)

    絶縁スパナ

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV

    絶縁工具 片口めがねレンチ

    Tech-EV
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • ドラムスパナ 大阪タイユー

    ドラムスパナ

    大阪タイユー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶用です。
    用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番853-5296長さ(mm)430幅(mm)107.5厚さ(mm)10質量(kg)1.2材質(本体)スチール(S45C)
  • 絶縁スパナ Pro-Auto

    絶縁スパナ

    Pro-Auto
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
    用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
  • 絶縁メガネ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁メガネ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • 絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁L型六角棒レンチ

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁片口スパナ GEDORE

    絶縁片口スパナ

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は15°の角度付き
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • 絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV

    絶縁工具 スパナレンチ

    Tech-EV
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • 13mm 絶縁片口スパナ エスコ

    13mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-13材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)68寸法a(mm)6.5寸法S(mm)13寸法b(mm)34寸法I(mm)130
  • 7本組絶縁スパナセット Pro-Auto

    7本組絶縁スパナセット

    Pro-Auto
    29,980税込32,978
    1セット(7本組)
    5日以内出荷
    セット内容8、10、12、13、14、17、19mm質量(kg)1.3
  • 絶縁モンキーレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁モンキーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 17mm 絶縁片口スパナ エスコ

    17mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-17材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)119寸法a(mm)8寸法S(mm)17寸法b(mm)42寸法I(mm)155
  • 19mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    19mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):18材質クロム合金鋼寸法(mm)19全長(mm)227.1質量(g)190ヘッド幅(mm)32絶縁耐圧(V)1000
  • 13mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    13mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    欠品中
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):15材質クロム合金鋼寸法(mm)13全長(mm)171.2質量(g)82ヘッド幅(mm)23.6絶縁耐圧(V)1000
  • 絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 片口スパナ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
    規格IEC60900:2004
  • 17mm 絶縁片口メガネレンチ エスコ

    17mm 絶縁片口メガネレンチ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LB-17寸法(mm)17全長(mm)220対辺寸法(mm)17
  • 10mm 絶縁片口メガネレンチ エスコ

    10mm 絶縁片口メガネレンチ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    4日以内出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LB-10寸法(mm)10全長(mm)175
  • 19mm 絶縁片口スパナ エスコ

    19mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法S(mm)19寸法b(mm)47寸法I(mm)165
  • 10mm 絶縁片口スパナ エスコ

    10mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-10材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)40寸法a(mm)5寸法S(mm)10寸法b(mm)27寸法I(mm)105
  • 絶縁片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ

    フィスコインターナショナル
    24,980税込27,478
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド319 RS-19-12THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド319 RS-19-12THZ

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナ・メガネレンチセット フィスコインターナショナル

    絶縁スパナ・メガネレンチセット

    フィスコインターナショナル
    179,800税込197,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド419 RS-19-15THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド419 RS-19-15THZ

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド313 RS-13-12THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド313 RS-13-12THZ

    フィスコインターナショナル
    27,980税込30,778
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド424 RS-24-15THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド424 RS-24-15THZ

    フィスコインターナショナル
    34,980税込38,478
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M16用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド317 RS-17-12THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド317 RS-17-12THZ

    フィスコインターナショナル
    29,980税込32,978
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スパナヘッド417 RS-17-15THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド417 RS-17-15THZ

    フィスコインターナショナル
    29,980税込32,978
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口メガネレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口メガネレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁片口スパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁片口スパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)37全長L(mm)110
  • 絶縁シングルスパナレンチ FACOM

    絶縁シングルスパナレンチ

    FACOM
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
    用途電気工事用。
  • 絶縁4 WAY レンチ 7x9x11x13mm BAHCO(バーコ)

    絶縁4 WAY レンチ 7x9x11x13mm

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3292
  • 1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌々日出荷
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ