4ページ目: 絶縁ソケット/ソケットレンチ
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
寸法D(mm)21.5
寸法L(mm)52
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番125-6398
セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
入組点数17
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
用途プラスチックケース入り。
セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ソケットが抜け落ちにくいタイプです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)200
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番855-6602
質量(g)355
2018年トラスコ掲載ページ4 1951
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)
質量(g)935
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)300
ハンドル長さ(mm)155
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)3/8SQ
定格絶縁電圧(V)1000
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
長さ(mm)75
質量(g)90
定格絶縁電圧(V)1000
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
材質クロームバナジウム鋼
定格絶縁電圧(V)1000
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
絶縁ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。