カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](96)
- 12.7[1/2](63)
全長(mm)
- 41(1)
- 42(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(3)
- 46(17)
- 47(3)
- 48(2)
- 49(3)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 54(3)
- 67(5)
- 106(1)
- 117(1)
- 122(1)
- 123(1)
- 148(2)
- 222(1)
- 全長(mm)をもっと見る
適合規格
- DIN EN 60900(11)
- IEC 60900(27)
ブランド
- エスコ(84)
- BAHCO(バーコ)(36)
- ハゼット(10)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- KTC(6)
- GEDORE(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- トップ工業(5)
- TRUSCO(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Tech-EV(4)
- Wera(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1セット(18点)ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。規格IEC60900規格
絶縁ディープソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁レンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。規格IEC60900規格セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁エキステンションバー
トップ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メトリックの内部6角ビット用差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)【被膜部】75(絶縁)全長(mm)91仕上ツール本体:クロムメッキJIS規格DIN 7422 DIN EN 60900 IEC 60900
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54
絶縁工具(9.5SQ)ソケット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー
KTC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁工具 T型ハンドル 3/8
Tech-EV¥3,198税込¥3,5181個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
絶縁ソケット
エスコ¥4,090~税込¥4,499~1本翌日出荷から39日以内出荷1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
3/8"DRx22mm 絶縁ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)53質量(g)78対辺(mm)22外径(Φmm)33.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
KTC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
絶縁ソケット1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1000V絶縁仕様差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
絶縁ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
絶縁エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット
KTC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。差込角(mm)9.5トラスコ品番754-3051
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm
Tech-EV¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8
絶縁T型ハンドル
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌々日出荷ロッキング機構ですばやく、簡単な信頼性の高い保持。絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。材質特殊工具鋼 (鍛造、油焼入)質量(g)447全長(m)200ハンドル長さ(mm)165仕上クロームメッキ差込角(inch)3/8耐電圧(V)1000絶縁
絶縁マルチショートソケット19
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット10
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチシュートソケット13
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)
フィスコインターナショナル¥189,800税込¥208,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー50.5mm。・絶縁エックステンションバー125.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)
フィスコインターナショナル¥219,800税込¥241,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー75.5mm。・絶縁エックステンションバー150.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷寸法(mm)5質量(g)30外径D(Φmm)差込部:21.5全長L(mm)52差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メートル式六角ネジ用