絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](96)
  • 12.7[1/2](63)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 46(17)
  • 47(3)
  • 48(2)
  • 49(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 54(3)
  • 67(5)
  • 106(1)
  • 117(1)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 148(2)
  • 222(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(11)
  • IEC 60900(27)
ブランド
  • エスコ(84)
  • BAHCO(バーコ)(36)
  • Wera(11)
  • ハゼット(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • KTC(6)
  • GEDORE(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • Tech-EV(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット(18点)ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角9.5

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 絶縁ソケット トップ工業

    絶縁ソケット

    トップ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • 絶縁レンチセット SIGNET(シグネット)

    絶縁レンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁ディープソケット トップ工業

    絶縁ディープソケット

    トップ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
    材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm

    Tech-EV
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
  • 絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 T型ハンドル 3/8

    Tech-EV
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
  • 1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角6.35

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41差込角(mm)6.35規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
  • 絶縁エキステンションバー トップ工業

    絶縁エキステンションバー

    トップ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • 絶縁12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外径D2(Φmm)差込部:21.5差込角(sq.)3/8
  • 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8"DRx22mm 絶縁ソケット

    エスコ
    ¥6,720税込¥7,392
    1個
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)53質量(g)78対辺(mm)22外径(Φmm)33.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
  • 絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
  • 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC

    6.3sq.絶縁ディープソケット

    KTC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
  • 絶縁ソケット1/2 GEDORE

    絶縁ソケット1/2

    GEDORE
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
  • 絶縁T型ハンドル SIGNET(シグネット)

    絶縁T型ハンドル

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)3/8インチ
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    欠品中
    トラスコ品番438-0304質量(g)331サイズ(mm)17
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0282質量(g)260サイズ(mm)13
  • 絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC

    絶縁工具(9.5SQ)ソケット

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5
  • 絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ KTC

    絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
    トラスコ品番754-3051差込角(mm)9.5
  • 絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー

    KTC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
  • 3/8sqx10mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8sqx10mm 絶縁ソケット

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640LJ-10二面幅(mm)10差込角(inch)3/8
  • 絶縁 サイズ変換アダプター Wera

    絶縁 サイズ変換アダプター

    Wera
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    70日以内出荷
    IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。ソケットレンチの差込角サイズ変換に対応します。
  • 絶縁ロングエクステンションバー (ZYKLOP) Wera

    絶縁ロングエクステンションバー (ZYKLOP)

    Wera
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    70日以内出荷
    IEC 60900に準拠した10,000ボルトでの個別試験により、最大1,000ボルトの負荷での安全な動作が保証されます。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
  • 絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付) Wera

    絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付)

    Wera
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    70日以内出荷
    認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。六角穴付きネジの保持機能により、ネジをしっかりと固定します。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
    用途六角ソケットネジ用
  • 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera

    絶縁ビットソケット(スプライン)

    Wera
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    70日以内出荷
    8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット。承認された1,000Vの電圧で安全に動作するために、10,000VでIEC 60900に従って個別にテストされたツールです。非常に短くコンパクトな3/8”ビットソケットにより、非常に狭いスペースでも簡単に作業できます。外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コアにより安全性が向上しています。Weraビットの経験と高い防食性を組み合わせました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。
  • 絶縁トルクスビットソケット(ホールド付) Wera

    絶縁トルクスビットソケット(ホールド付)

    Wera
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    70日以内出荷
    認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
    用途TORXソケットネジ用
  • 絶縁ソケット (ZYKLOP) Wera

    絶縁ソケット (ZYKLOP)

    Wera
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    70日以内出荷
    認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
    用途六角ボルトおよびネジ用
  • 絶縁ソケット (ZYKLOP) Wera

    絶縁ソケット (ZYKLOP)

    Wera
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    70日以内出荷
    IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
  • 絶縁エクステンションバー Wera

    絶縁エクステンションバー

    Wera
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    70日以内出荷
    6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。
    用途VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用
  • 絶縁ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 絶縁エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁エクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 絶縁12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8
絶縁ソケット/ソケットレンチ