絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](96)
  • 12.7[1/2](63)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 46(17)
  • 47(3)
  • 48(2)
  • 49(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 54(3)
  • 67(5)
  • 106(1)
  • 117(1)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 148(2)
  • 222(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(11)
  • IEC 60900(27)
ブランド
  • エスコ(84)
  • BAHCO(バーコ)(36)
  • ハゼット(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • KTC(6)
  • GEDORE(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • Tech-EV(4)
  • Wera(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角9.5

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
  • 絶縁ソケット トップ工業

    絶縁ソケット

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1セット(18点)ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 絶縁ディープソケット トップ工業

    絶縁ディープソケット

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
    材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 絶縁エキステンションバー トップ工業

    絶縁エキステンションバー

    トップ工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • 絶縁12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外径D2(Φmm)差込部:21.5差込角(sq.)3/8
  • 1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4
  • 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC

    6.3sq.絶縁ディープソケット

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
  • 絶縁レンチセット SIGNET(シグネット)

    絶縁レンチセット

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    規格IEC60900規格セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750ケース寸法(mm)280×190×45
  • (3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。
    用途メトリックの内部6角ビット用差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)【被膜部】75(絶縁)全長(mm)91仕上ツール本体:クロムメッキJIS規格DIN 7422 DIN EN 60900 IEC 60900
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0282質量(g)260サイズ(mm)13
  • 絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
  • 絶縁ソケット エスコ

    絶縁ソケット

    エスコ
    4,090税込4,499
    1本
    翌日出荷から39日以内出荷
    1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
  • 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8"DRx22mm 絶縁ソケット

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)53質量(g)78対辺(mm)22外径(Φmm)33.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
  • 絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm

    Tech-EV
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5全長(mm)67トラスコ品番460-3737質量(g)57
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角6.35

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角12.7

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
  • 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番438-0304質量(g)331サイズ(mm)17
  • 絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC

    絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット

    KTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5
  • 絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC

    絶縁工具(9.5SQ)ソケット

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(sq.)9.5
  • 絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 T型ハンドル 3/8

    Tech-EV
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
  • 3/8sqx10mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8sqx10mm 絶縁ソケット

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8二面幅(mm)10エスコ品番EA640LJ-10
  • (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8
  • 絶縁T型ハンドル エスコ

    絶縁T型ハンドル

    エスコ
    12,500税込13,750
    1本
    翌日出荷
    ロッキング機構ですばやく、簡単な信頼性の高い保持。絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。
    材質特殊工具鋼 (鍛造、油焼入)質量(g)447全長(m)200ハンドル長さ(mm)165仕上クロームメッキ差込角(inch)3/8耐電圧(V)1000絶縁
  • 絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチショートソケット19

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチショートソケット10

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチシュートソケット13

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチショートソケット17

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケットレンチセット    3分角(9.5mm) フィスコインターナショナル

    絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)

    フィスコインターナショナル
    189,800税込208,780
    1式
    13日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー50.5mm。・絶縁エックステンションバー125.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケットレンチセット    4分角(12.7mm) フィスコインターナショナル

    絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)

    フィスコインターナショナル
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー75.5mm。・絶縁エックステンションバー150.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)5質量(g)30外径D(Φmm)差込部:21.5全長L(mm)52差込角(sq.)3/8
  • (3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。
    用途メートル式六角ネジ用
  • 絶縁ソケット エスコ

    絶縁ソケット

    エスコ
    4,300税込4,730
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ソケット/ソケットレンチ