絶縁ディープソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO¥96,980税込¥106,678
1セット(24点)
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
絶縁ソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプターエイペックス(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
絶縁エクステンションバーTRUSCO当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)1/2材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54
絶縁エキステンションバートップ工業当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
ナットドライバー用 絶縁TハンドルWiha(ビーハ/ノガ)4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)200規格EN/IEC60900ハンドル長さ(mm)160
絶縁T形ハンドル 抜落ち防止タイプGEDORE当日出荷
ソケットが抜け落ちにくいタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)200仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品トラスコ品番855-6602質量(g)3552018年トラスコ掲載ページ4 1951
絶縁エクステンションバー 1/2GEDORE当日出荷
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品2018年トラスコ掲載ページ4 1950
絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2GEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)1062018年トラスコ掲載ページ4 1949
絶縁ソケット1/2GEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ長さ(mm)75質量(g)90定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌々日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケットレンチセット 12.7角トップ工業当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7トラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3