絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(125)
  • アサヒペン(175)
  • TRUSCO(171)
  • セメダイン(137)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(128)
  • SUZUKID(スズキッド)(114)
  • コニシ(102)
  • エーゼット(86)
  • エスコ(86)
  • 家庭化学(86)
  • ニッペホームプロダクツ(81)
  • カンペハピオ(72)
  • スリーボンド(70)
  • 呉工業(クレ)(63)
  • 新富士バーナー(62)
  • サンデーペイント(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(57)
  • 信越化学工業(52)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(49)
  • パナソニックコネクト(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルタースティック(805用) HAKKO(白光)メルタースティック(805用)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
859税込945特価
1袋(10本)ほか
当日出荷
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)ホビー向けホットメルターHAKKO(白光)(17件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)ハッコーメルター接着剤EVAHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(1kg)
欠品中
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)包装業務用ホットメルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
53,880税込59,268
1台
欠品中
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物関連資料(2.66MB)主なワークパーツ