アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
二又バルブ 酸素用阪口製作所(1件のレビュー)当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
サンロック阪口製作所(1件のレビュー)当日出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
流量計用バルブソケット阪口製作所当日出荷
流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用タイプバルブソケット適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途流量計用
サンロック阪口製作所(4件のレビュー)当日出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用主な用途ホース中間用タイプバルブソケット
逆火防止器 酸素阪口製作所(1件のレビュー)当日出荷
適合ガス酸素全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ標準流量(m3/h)25
LP工業用調整器阪口製作所(6件のレビュー)当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
00号溶接器阪口製作所(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途極薄板のロー付け溶接用全長(mm)280溶接能力(mm)0.16~0.5質量(g)350
窒素調整器阪口製作所当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
送給装置用プラグ阪口製作所当日出荷
送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用
ケーブルジョイント阪口製作所当日出荷から4日以内出荷
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
集合管阪口製作所4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
エルボ阪口製作所8日以内出荷
全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
電気溶接ホルダー阪口製作所当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
ケーブルジョイント阪口製作所当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
吸入バルブ阪口製作所11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
ステンカットBIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥2,748¥2,498
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~