絞り込み
ブランド
- SUNDRY(角利産業)
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,057)
- パナソニックコネクト(1,856)
- エスコ(1,258)
- TRUSCO(511)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(418)
- ニッぺ(日本ペイント)(383)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(352)
- スリーボンド(344)
- エスケー化研(312)
- TAMIYA(タミヤ)(311)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(292)
- 信越化学工業(248)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(244)
- セメダイン(228)
- ブランドをもっと見る

グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ミニグルーガン
SUNDRY(角利産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ミニグルーガン
SUNDRY(角利産業)¥819税込¥9011個6日以内出荷手軽に素材を接着、小型設計でDIYに最適なグルーガン用途木・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど多素材の簡単接着危険物の類別非危険物
グルースティック クリア 15本入
SUNDRY(角利産業)¥229税込¥2521個6日以内出荷グルーガン対応、透明接着材15本で多用途DIYに対応用途木材・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど簡単接着危険物の類別非危険物