接着剤・補修材 (17) ブランド: ナショペン工業価格: 10,000~50,000円すべて解除
クラック補修材AD ナショペン工業 (2件のレビュー) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1箱(330mL×10本)
当日出荷
シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。
1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。
超高強度繊維で補強しているので安心。
特性 速乾 収縮率(%) 35以下 保存環境 異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月) 乾燥時間(時間) 1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%) 危険物の類別 非危険物 接着力 フレキシブルボード:19kgf/cm2 、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2 、アルミニウム:16kgf/cm2 、ステンレス:16kgf/cm2 上塗り適応性 JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと 加熱残分(%) 60以上
ナショペンパテ#879S ナショペン工業 (1件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(12L)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定)
厚付け用なのにキメが非常に細かい。
耐水性が非常に良い。
研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い)
超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4)
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。
色が白い。
用途 モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。 規格 JIS A 6914適合品 比重 0.42(±0.05) 耐水性 水に24時間浸しても異常がないこと 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 50以上(52±2)
009(ワレナイン)パテ ナショペン工業 当日出荷 から 6日以内出荷
超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、
柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
用途 モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理 特性 耐久・耐摩耗 収縮率(%) 35以下 保存環境 異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月) 乾燥時間(時間) 1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%) 危険物の類別 非危険物 接着力 009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2 、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2 、アルミニウム:16kg f/cm2 、ステンレス:16kgf/cm2 上塗り適応性 JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと 加熱残分(%) 60以上
水性シャーシーブラック ナショペン工業 翌々日出荷
水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。
乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。
使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。
吹付時にタレがありません。
安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。
用途 自動車補修用 pH 8.0 主成分 アクリルエマルジョン 比重 1.02(20℃) 不揮発分 35% 外観 黒色エマルジョン 危険物の類別 非危険物
ALC補修用 ナショペン工業 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(3L×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
3cmまで1回で付けられる。
3cm付けても1日で乾燥する。
パテヤセがほとんどない。
基材への付着性が非常に良い。
耐水性が非常に良い。
作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い)
へらさばきが良い。
用途 内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。 比重 0.5±0.05 耐水性 水に30日間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 24以内(30mm) 危険物の類別 非危険物 加熱残分(%) 60以上(82±2)
弾性パテ ナショペン工業 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(12L)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
発泡スチロール弾性がある。
研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。
パテヤセが非常に少ない。
ヘラさばきが良好。
耐水性が非常に良い。外部に使用可。
基材への付着性が非常に良い。
耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。)
保温の必要な所に使用できる。
用途 せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整)
木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる)
コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) 色 白色に黒の繊維入り 比重 約0.3 耐水性 水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(63±2)
ナショペンパテ一番内外部用 ナショペン工業 ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(4kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途 公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 色 少し灰黄がかった白色 規格 JIS K 5669耐水形厚付け用 合格 比重 1.3±0.05 耐水性 水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 24以内(10mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(65±2)
水性シルバー ナショペン工業 翌々日出荷
耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。
作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。
耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。
弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。
ラップシール ナショペン工業 ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。)
刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。
各種上塗りの密着が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が非常に良い。
上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途 ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重 1.6 硬化時間(分) 40 指触乾燥時間(分) 20 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間) 2
白パテ ナショペン工業 ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1箱(1kg×30袋)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色 白 使用箇所 サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。 危険物の類別 非危険物
モルタルシーラー60 ナショペン工業 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(15kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途 メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。 使用方法 セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。 濃度(%) 約50 主成分 スチレンアクリル共重合樹脂 粘度 (BH型25℃)1500eps以下 外観 白色にして均一な乳化液 危険物の類別 非危険物
ナショペンパテ#879(アナウメ用) ナショペン工業 ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(12L)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定)
耐水性が非常に良い。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。
超軽量で持ち運びが簡単。
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
厚付け用なのにキメが細かい。
用途 モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。 規格 JIS A 6914適合品 比重 0.85 耐水性 水に24時間浸しても異常がないこと 乾燥時間(時間) 5以内 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(63±2)
ナショペン009パテEZ ナショペン工業 ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(12L)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊)
仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性
充填性はメーカー内部用の10倍以上
ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等)
厚付から仕上げまで使用できる。
ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮)
上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能)
研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍)
研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途 せっこうボードの目地処理・ビス頭処理 色 黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー) 規格 JIS A 6914適合品 収縮率(%) 35以下 乾燥時間(時間) 1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上
ナショペンパテ外部用 ナショペン工業 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途 公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 色 白色 規格 JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 耐水性 水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(70±2)
ナショペンパテしごき ナショペン工業 ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途 公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 色 白色 規格 JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(69±2)
ナショペンパテ内部用 ナショペン工業 ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途 公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 色 白色 規格 JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(69±2)
ネリテープシーラー ナショペン工業 ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(15kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
テープを貼らずに目地処理が出来る。
各種テープの2倍以上の引張強度がある。
テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。
ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。
耐水性を要求される所に使用できる。
施工が短時間に簡単にできる。
大変経済的である。
用途 各種ボード合板等の目地処理。
コンクリート、モルタル面のクラック処理。 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
ステンカットBIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
クイックシール ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~