30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 主な用途屋内木部・木製品 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水性 ウレタンニス アサヒペン 動画あり
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く) 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 仕上半透明 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
1個(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性ニス アサヒペン 動画あり
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。 水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニススプレー アサヒペン 動画あり
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 主な用途屋内外の木部全般、木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐久 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性屋外用ニス アサヒペン 動画あり
屋外での耐久性抜群!。水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。 主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く) 使用場所屋外 特性耐久性 標準重ね塗り回数(回)2 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上 成分アクリル樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く) 主な用途屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性ニススプレー
RoHS
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分) 主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし/耐候性/低臭 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上 塗回数2
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン 動画あり
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く) 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐久 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性ツヤだし、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性 ユカ用ニス アサヒペン 動画あり
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性 つや消しニス アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 つや消しクリヤ 使用場所屋内用 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
819 税込901
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン油性木工用着色ニス
RoHS
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 種類1液型ウレタン樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分) 主な用途 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、つやだし 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性つや出しニススプレー アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性つや出し 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(0.3L)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
1個(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 動画あり
インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。 透明(クリア) 特性防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アサヒペンクリヤラッカー
RoHS
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 特性速乾 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。 容量(mL)300 乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50 主な用途屋内木部 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 動画あり
インクジェット写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。
用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。 透明(クリア) 特性防水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

アサヒペンクリヤラッカー
RoHS
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
4日以内出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。 クリヤ 主成分アクリル 主な用途屋内木部、木製品 使用場所屋内用 特性研磨、速乾 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
1個(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン水性塗料はがし液
RoHS
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 成分水、有機溶剤、界面活性剤 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8 成分水、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)280 タイプハンドスプレータイプ 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性耐摩耗、速乾 トラスコ品番829-0155 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤うすめずにそのままお使いください 標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷