絞り込み
ブランド
  • ダンネスト
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,252)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(365)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(315)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンネストシーラー ダンネスト

    ダンネストシーラー

    ダンネスト
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    硬質、弾性を問わず、各種水性仕上げ塗材の下塗りとして使用出来、ダンネスト主材の弾性に適性し、強い接着力を持つダンネスト主材の下地材として大きな効果を発揮します。塗装下地への浸透性に優れ、下地及び各種塗膜と強固に密着し、高いシール効果を発揮します。
    用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など容量(kg)1缶(15塗り面積(m2)75~100主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0油性 or 水性水性塗回数1標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2
  • ダンネストクリーン ダンネスト

    ダンネストクリーン

    ダンネスト
    99,980税込109,978
    1缶(8kg)
    3日以内出荷
    超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
    用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水などクリアー容量(kg)1缶(8塗り面積(m2)100主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0油性 or 水性水性特性超低汚染性塗回数2~3標準塗布量(kg/m2)0.08
  • ダンネスト カラートップ ダンネスト

    ダンネスト カラートップ

    ダンネスト
    53,980税込59,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ダンネスト主材の断熱・遮熱性能と濃色遮熱塗料のダブル効果で屋根の温度上昇を抑制します。太陽光の熱に変わる赤外線を効率良く反射します。ダンネスト主材の着色(濃色仕上げ)上塗りとして使用してください。
    用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など塗り面積(m2)60~75主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性断熱・遮熱塗回数1~2標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25
  • ダンネスト 主材 ダンネスト

    ダンネスト 主材

    ダンネスト
    59,980税込65,978
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    割れ、膨れ、はがれ、変色なく長期に渡り美観と省エネ機能を保持します。高い接着力と防水性があり、雨水の侵入を防ぎます。塗膜が伸縮し塗装下地の動き、クラックに追従します。環境、人体への影響負荷の無い水性塗料です。魔法瓶機能が冷暖房効果を発揮し大きな省エネ効果を生み出します。塗膜が音の振動を吸収し屋根、壁からもれる、入る音を軽減します。建物を温度変化(建材の温度変化)、紫外線から守り、ケツロを抑制し建材の腐食を防ぎます。建物を延命し、大きな経済効果を生み出します。
    用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など容量(kg)1缶(12塗り面積(m2)40主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性防水性塗回数2~3標準塗布量(kg/m2)0.3