サーマルポッティング
部品の保護と共に、放熱も!
高熱伝導タイプの絶縁・保護ポッティング剤です。部品や基板を保護するとともに、部品から発生する熱を効率よく逃がすことができるので、部品の性能向上や長寿命化に貢献します。EV関連機器や電源ユニットなど、保護と放熱を両立したい用途に最適です。エポキシ系ポッティング剤に比べ柔軟性があり、硬化収縮や熱膨張差による部品破損のリスクを低減できます。常温硬化タイプですが、加熱することで硬化時間を短縮することもできます。低分子シロキサン低減品のため、接点障害が懸念される用途にも使用できます。
- 仕様
- 低分子シロキサン:250ppm(D3~D10)
- 成分
- 主剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化物質、顔料
- 寸法(mm)
- (包装を含む、約)110x130x240
- 質量(kg)
- (包装を含む、約)1.275
- 使用温度範囲
- マイナス60~180℃
- 体積抵抗率(Ωcm)
- >1.0×1014
- 難燃性
- UL94V-0相当
- 外観
- 主剤:白色ペースト、硬化剤:灰色ペースト
- 接着剤
- NET:主剤500g(217ml)、硬化剤500g(217ml)
- 粘度(25℃)(Pa・s[P])
- 混合物粘度:5.7
- 熱伝導率(W/mk)
- 1.5
- タックフリータイム(分)
- 180(25℃)
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- 危険物の数量
- 434mL
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 硬化時間
- 24時間(25℃)、30分(70℃)
- 硬度(ショア A)
- 10
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 14
- 内容量
- 1セット
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。接着剤 の新着商品
カテゴリ
































