絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(128)
  • TRUSCO(466)
  • SUZUKID(スズキッド)(317)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(246)
  • アサヒペン(191)
  • セメダイン(181)
  • エスコ(160)
  • ニッペホームプロダクツ(160)
  • ダイヘン(155)
  • パナソニックコネクト(129)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(123)
  • コニシ(117)
  • マイト工業株式会社(112)
  • ペベオ(108)
  • スリーボンド(107)
  • TAMIYA(タミヤ)(103)
  • エーゼット(95)
  • 家庭化学(92)
  • 3M(スリーエム)(91)
  • 阪口製作所(90)
価格
価格で絞り込む
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(800g)
欠品中
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]フォームガン洗浄用クリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500mL)
当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]シスタネダ用フォームガンMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具]すべり芸 丸鋸ベース用スプレMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,598税込2,858
1本
当日出荷
部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。塗布するだけの簡単作業です。切り込み深さの影響はありません。最大1か月効果が持続します。
用途丸ノコへの塗布。材質鉄樹脂容量(mL)300ケース入数12本×2箱ガスの種類【噴射ガス】DME危険物の類別非危険物
スプレーネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]スプレーネイラオイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(100mL×10本)
当日出荷
スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)危険物の類別非危険物オイル量(mL)100