絞り込み
ブランド
  • ネオス
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,249)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(313)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(284)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオスデタージェント1000 ネオス

    ネオスデタージェント1000

    ネオス
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
    用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
  • ネオスソルベント 610LP ネオス

    ネオスソルベント 610LP

    ネオス
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    光学レンズ製造工程用洗浄剤。
    用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • デタージェント ネオス

    デタージェント

    ネオス
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
    用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として容量(L)18pH値8.6(3%)危険物の類別非危険物外観(原液)微黄色~黄色透明液体比重(at15℃)1.06
  • ネオス TKW-1 ネオス

    ネオス TKW-1

    ネオス
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ネオスデタージェント1700 ネオス

    ネオスデタージェント1700

    ネオス
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
    用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
  • ネオスデタージェントL-500F ネオス

    ネオスデタージェントL-500F

    ネオス
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
    用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH9.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状弱アルカリ性液体
  • デタージェント ネオス

    デタージェント

    ネオス
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    ネオスのデタージェントシリーズは高い洗浄力と一時防錆能力を兼ね備えたニュースタンダードのスプレー洗浄剤です。 様々な材質に適応出来る豊富なラインナップと使用用途に沿った多様な洗浄剤で生産現場をサポートします。中性タイプで対象材質を選ばず、特に鉄・鋳物の防錆性に優れる。尚且つ常温で使用しても低泡性というオールマイティな 「デタージェント1000」をはじめ、鉄系素材に対し圧倒的な洗浄力と優れた防錆力を発揮するタイプや、山間部等の硬度が高い水を使用しても 問題が起きにくい様に改良をしたタイプ、近年の環境面への関心の高まりから工場内消費電力の削減に取り組まれる企業様に ぴったりの乾燥促進による低温化・エアブロー削減を実現したタイプ等あらゆる生産現場にご提案できるラインナップを取り揃えております。カーボンニュートラルや法規制等、社会には様々な変化が起こります。その度に、 化学品メーカーもそれに適した変化を要求されます。ネオスではこれまでに培ってきた界面活性剤技術を活かし、社会に適応し、進化し続けられる洗浄剤の開発を日々行っています。
    危険物の類別非危険物
  • デタージェント ネオス

    デタージェント

    ネオス
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    用途水溶性洗浄剤として仕様透明液体成分有機酸塩類:5~15%、水:60~70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15~25%、界面活性剤:1~5%、防食剤:1%未満無色~帯黄色pH13.0(原液、25℃)沸点(℃)100以上密度1.17(15℃)溶解度易溶(水,室温)危険物の類別非危険物