絞り込み
ブランド
- サンホーム
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,261)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(390)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(281)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)

ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)
サンホーム(49件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
止水セメント
サンホーム(16件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。用途瞬結・超早強性接着材色灰標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物特性防水性、耐水性硬化時間1~2分
アスファルト
サンホーム(20件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。色黒危険物の類別非危険物
流し込みセメント
サンホーム(33件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約6×10×10
セメント粘土
サンホーム(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)
サンホーム(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
水中セメント
サンホーム(29件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰危険物の類別非危険物硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)塗布面積(cm/袋)約1×28×28
タイル目地材(濃灰色)
サンホーム(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。用途外装、レンガ、床面のタイル等に色濃灰色危険物の類別非危険物
水平モルタル
サンホーム(27件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(10kg)当日出荷水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です用途流動性・コンクリート充填補修材色灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間6~12時間塗布面積(cm/袋)約5×30×30
軽量・仕上げ用モルタル
サンホーム(11件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(3kg)ほか当日出荷軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに色灰危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
家庭セメント
サンホーム(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から8日以内出荷水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
タイル接着セメント
サンホーム(22件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。色灰色危険物の類別非危険物
鉄セメント
サンホーム(13件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1缶(400g)ほか当日出荷から5日以内出荷鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。用途鋳鉄充填補修材色灰耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
耐火セメント
サンホーム(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。色灰耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物特性耐火塗布面積(cm/袋)約1×28×28
セメピタ(接着増強剤)
サンホーム(25件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)危険物の類別非危険物
タイル接着と目地一発
サンホーム(15件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。付属品ヘラ付仕様防カビ色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
タイル目地材(白色)
サンホーム(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。用途台所、風呂場、陶器のタイル等に色白色危険物の類別非危険物
タイル接着ボンド
サンホーム(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。用途屋内乾燥面用色白色危険物の類別非危険物
スーパー家庭セメント
サンホーム(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
ハイ壁土
サンホーム(16件のレビュー)¥299税込¥3291袋(1kg)当日出荷上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防水屋根しっくい(白色)
サンホーム(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(1.5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
モルタル造形用セメント
サンホーム¥999~税込¥1,099~1袋(1袋)ほか5日以内出荷から6日以内出荷・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に危険物の類別非危険物
防水屋根しっくい(灰色)
サンホーム(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(1.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。色灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候