絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,056)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,263)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(365)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(315)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(282)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

補修用パテ RE-メイク
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個(370g)当日出荷乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(7kg)ほか4日以内出荷下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69外観クリーム色粉末危険物の類別非危険物施工面積(m2)約21
貼り替え専用 水性増改用パテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個(3kg)当日出荷めくれた裏紙をきれいに抑え、平滑な面に仕上げ、剥がす手間も必要ありません。 水性タイプの為、乾きを気にせず安心して使用可能です。 ヘラ切れが良く、塗りやすくなっています。 開封後も長期保存が可能です。用途壁紙貼り替え時の下地補修主成分アクリル共重合体塗布面積(m2/缶)30外観淡黄色ペースト状危険物の類別非危険物
パラダイン390クリーン
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1kg)当日出荷ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
イージーリペアスティック 23色セット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。危険物の類別非危険物
アロンアルファ(キシミ止め)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50g)4日以内出荷床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
アルテコ瞬間接着剤 714
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個(20g×8本)4日以内出荷染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など標準塗布量約6mg/cm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
灰汁止
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,588税込¥2,8471個(1kg)4日以内出荷無溶剤でホルマリンを全く含まず安心、安全に施工可能です。用途壁紙・戸襖・障子・額装施工時の下地からのアク・シミ・ヤニ等のシミ出し防止色白~黄主成分エーテル化澱粉主な用途紙外観白色~黄色粘稠液危険物の類別非危険物
ビスマスク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781缶(6kg)5日以内出荷乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
アルテコ瞬間接着剤 731
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥898~税込¥988~1本ほか当日出荷から5日以内出荷金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。 保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。用途金属トラスコ品番855-2840
HiタックP
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,298税込¥6,9281箱(7袋)5日以内出荷ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。 プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。用途プロフィット専用接着強化剤主成分酢酸ビニル外観白色微粉末危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ベニヤ用灰汁止め剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,298税込¥5,8281個(2kg)4日以内出荷危険有害性物質を含まず安心して使用できます。〈使用上のポイント〉。・水で2倍に希釈してください。・事前に下地の汚れはきれいに落としてください。・ローラーや刷毛で、まんべんなく2度塗りしてください。・塗布後は1度ずつ完全に乾燥させてください。1度の標準塗布量は約100g/m2。用途ベニヤ木質下地の灰汁止め主成分特殊酢ビ樹脂系エマルジョン外観乳白色危険物の類別非危険物
Hiソフティスーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,698税込¥8,4681パック(8本)5日以内出荷金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。容量(g)20主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ