絞り込み
ブランド
  • スズカファイン
  • モノタロウ(172)
  • ダイヘン(2,037)
  • エスコ(1,437)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(524)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(470)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • マイト工業株式会社(421)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(368)
  • スリーボンド(349)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • ニッぺ(日本ペイント)(320)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(283)
  • アサヒペン(277)
  • セメダイン(275)
  • ヤマト産業(248)
  • 信越化学工業(247)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラフトン逆プライマー スズカファインラフトン逆プライマースズカファイン
4,798税込5,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。 シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません) 液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。
透明希釈剤スズカシンナー#33塗布方法刷毛、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く)希釈率(%)無希釈特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.01・1~2回(5cm幅)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
エポマイルド スズカファインエポマイルドスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。主成分エポキシ系主な用途屋根、金属指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤塗料用シンナー(無希釈)塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃)塗膜厚(μm)標準32~45使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適特性密着性、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上塗付量(kg/m2)0.12~0.16
1液ワイドウレタン スズカファイン1液ワイドウレタンスズカファイン
9,198税込10,118
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分セラミック、ポリウレタン樹脂主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24~0.32・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
ワイドシリコン スズカファインワイドシリコンスズカファイン
17,980税込19,778
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
超低汚染タイプのセラミック配合弱溶剤2液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した高親水低帯電性の超低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物主成分アクリルシリコン系主な用途木、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリートモルタル、サイディングボード、鉄骨、鋼板、トタン、新生瓦、硬質塩ビなど希釈率(%)0~20特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[NSK]耐用年数(年)外壁8~13塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(35~58m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(43~58m2/石油缶)可使時間(時間)7以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上
ワイドシーラーEPO スズカファインワイドシーラーEPOスズカファイン
15,980税込17,578
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系 「透明」シーラーです。 エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。 浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。 既存塗膜を侵したり、リフティングさせることが少ない弱溶剤系です。 無希釈タイプです。 新生瓦(カラーベスト・コロニアル)にも適しています。
透明主成分エポキシ樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類危険物の数量14000g/14000g適応下地コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板(密度0.8以上)、新生瓦など希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.1~0.17・1回危険物の性状非水溶性/非水溶性塗装間隔工程間3時間以上(23℃)
ワイドエポーレSi スズカファインワイドエポーレSiスズカファイン
14,980税込16,478
1缶(3.2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
シルバータイプつやあり主成分エポキシ樹脂主な用途金属希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険物の類別第四類/第四類適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根7~10、外壁8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2回可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱 スズカファインスズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカ クールトップセラFRP用Si 遮熱スズカファイン
32,980税込36,278
1缶
3日以内出荷
FRP防水面用保護塗料
危険物の類別非危険物取扱説明書(1.32MB)
1液ワイドシリコンα淡彩 スズカファイン1液ワイドシリコンα淡彩スズカファイン
22,980税込25,278
1缶(15kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
シャオンクール スズカファインシャオンクールスズカファイン
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法)希釈剤清水塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス危険物の類別非危険物適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど希釈率(%)0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK)適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶)適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど組成【主要】アクリル系
レインガード スズカファインレインガードスズカファイン
28,980税込31,878
1缶(32kg)
8日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水グレー主成分ポリマーセメント系セット内容粉体7kg×2、混和液18kg希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg可使時間(分)40~60以内(23℃)主な用途ベランダ希釈剤清水塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタルなど特性防水、弾性、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
リメークプラRE スズカファインリメークプラREスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 規格品です。 ヘアークラックを充填するフィラー機能、吸い込み止め・付着性を向上するシーラー機能、さざなみ模様に変更するテクスチャー機能を合わせもった外壁塗替システムです。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かす仕上げ、パターンローラーによるさざ波模様仕上げが可能です。 1液反応硬化形の付着性に優れたタイプです。
用途建築物内外壁主成分自己架橋形アクリル系希釈倍率(パターンローラー)1~3%、(ウールローラー)5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)(パターンローラー)工程間8時間以上、(ウールローラー)工程間5時間以上塗付量(kg/m2)(パターンローラー)0.8~1.5、(ウールローラー)0.3~0.5
リメークシーラーEPO スズカファインリメークシーラーEPOスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(16kg)
8日以内出荷
可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 反応硬化形エポキシ変性エマルションにより各種下地との密着性に優れています。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
用途内外壁の塗替用下塗材主成分エポキシ系希釈倍率3~5%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間3時間以上塗付量(kg/m2)0.2~0.5
リメークエポ スズカファインリメークエポスズカファイン
20,980税込23,078
1缶(15kg)
8日以内出荷
可とう性水系2液エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 2液タイプですので各種下地との密着性が抜群です。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。 強溶剤タイプの上塗が可能です。
用途建築物外壁の塗替用主成分エポキシ系希釈倍率0~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)1.5以内(23℃)塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間16時間以上7日以内塗付量(kg/m2)0.2~0.3
リフノン スズカファインリフノンスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(3.2kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。主成分ウレタン系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%主な用途外壁、屋根、金属、鋼希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第四石油類/可燃性液体類適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など特性防錆、耐水、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)3以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上塗付量(kg/m2)0.08~0.18
ラフトンワイドフッソ スズカファインラフトンワイドフッソスズカファイン
35,980税込39,578
1缶(2.8kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
主成分フッ素系希釈倍率0~20%主な用途屋根、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別第四類/第四類適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など特性密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数2回適合下塗り<セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど塗装間隔(23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
ラフトンローラー スズカファインラフトンローラースズカファイン
6,898税込7,588
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
用途建築物内外壁主成分アクリル系希釈倍率1~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上塗付量(kg/m2)1.1~1.6
ラフトンボースイタイルトップコート スズカファインラフトンボースイタイルトップコートスズカファイン
34,980税込38,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
溶剤2液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適します。
用途建築物内外壁主成分ポリウレタン系セット内容主剤12kg、硬化剤3kg希釈倍率40~60%主な用途外壁希釈剤スズカシンナー#2000塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性トップコート、密着性、防水、弾性、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4以上(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO塗装間隔(23℃)工程内1時間以上24時間以内、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)0.24~0.4
ラフトンボースイタイル水性トップU スズカファインラフトンボースイタイル水性トップUスズカファイン
29,980税込32,978
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 反応硬化形の耐水性・耐アルカリ性・耐紫外線性・光沢保持性に優れた塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適しています。
用途建築物内外壁主成分ポリウレタン系希釈倍率5~15%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性防水、弾性、耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO塗装間隔(23℃)工程内4時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)0.24~0.4
ラフトンボースイタイルR スズカファインラフトンボースイタイルRスズカファイン
15,980税込17,578
1缶(18kg)
8日以内出荷
JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。 高弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁主成分アクリルゴム系希釈倍率0~1%主な用途外壁、コンクリート希釈剤清水塗布方法パターンローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性防水、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上塗付量(kg/m2)2.0~2.4
ラフトンボースイタイル スズカファインラフトンボースイタイルスズカファイン
15,980税込17,578
1缶(18kg)
8日以内出荷
JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系) 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様・ほうろう模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、高弾性タイプ(壁面防水)の塗材ですので、長期にわたりコンクリートの中性化を抑制します。
用途建築物内外壁主成分アクリルゴム系希釈倍率(基層塗)4~6%、(模様塗)0~2%主な用途外壁、コンクリート希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性防水、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内塗付量(kg/m2)(凹凸模様)2.2~3.1、(ほうろう模様)2.0~2.4
ラフトンフレッシュゆずはだ スズカファインラフトンフレッシュゆずはだスズカファイン
20,980税込23,078
1缶(16kg)
8日以内出荷
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。 吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。 滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。 単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。 緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁主成分アクリル系タイプ5分つや希釈倍率0~1%主な用途内壁希釈剤清水塗布方法<標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン)使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど特性防腐ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りラフトンEMシーラー、サミプラなど塗装間隔(23℃)最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)(標準仕上)0.3~0.4、(多彩仕上)[A色]0.2~0.25、[B色]0.2~0.25
ラフトンフレッシュクリーン スズカファインラフトンフレッシュクリーンスズカファイン
18,980税込20,878
1缶(16kg)
8日以内出荷
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。 ローラー工法による、極小波模様仕上げです。 滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。 緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁主成分アクリル系希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~15%、(スチップルローラー荒目)0~3%主な用途内壁希釈剤清水塗布方法(下塗り)刷毛、ウールローラー、(模様塗り)スチップルローラー荒目 ※パターンローラーでは仕上がりません使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど特性防腐ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数(標準)3回、(ゆずはだ)2回塗装間隔(23℃)(標準仕上げ)工程内2時間以上、最終養生24時間以上、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)工程内2時間以上、工程間2時間以上塗付量(kg/m2)(標準仕上げ)0.49~0.64、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)0.26~0.36
ラフトン弾性ローラーRE スズカファインラフトン弾性ローラーREスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁主成分アクリル系希釈倍率0~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性弾性、防水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上塗付量(kg/m2)2.0~2.4
ラフトン弾性ローラーG スズカファインラフトン弾性ローラーGスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁主成分アクリル系希釈倍率0~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性弾性、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上塗付量(kg/m2)2.0~2.4
ラフトン弾性リシン スズカファインラフトン弾性リシンスズカファイン
9,498税込10,448
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形外装合成樹脂エマルション系 薄付け仕上げ塗材 規格品です。 吹付工法による、弾性骨材のマイルドな砂壁状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 骨材の落下が少なく、吹付作業性が良好です。
用途建築物内外壁主成分アクリル系タイプつや消し希釈倍率1~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内2時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)1.5~1.6
ラフトン弾性スタッコ スズカファインラフトン弾性スタッコスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(20kg)
8日以内出荷
可とう形外装合成樹脂エマルション系 厚付け仕上塗材です。(非JIS品) 吹付工法による、大柄で豪華なイメージのスタッコ状模様です。 アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。 通常の「つや消し」仕上げのほか、上塗に「ラフトン弾性EMエナメル」を用いた「つやあり」仕上げも可能です。
用途建築物内外壁主成分アクリル系タイプつや消し希釈倍率8~12%(基層塗)、0~2%(模様塗)主な用途外壁希釈剤清水塗布方法(基層塗)ラフトン1号ガン、(模様塗)ラフトン4号ガン使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、ピナクルシーラー、ラフトンエポキシシーラーなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生24時間以上 ※凸部処理の場合は30分以内 、<(つやあり仕上げ)上塗する場合>工程間16時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)4.2~5.2
ラフトン弾性ジャンボRE スズカファインラフトン弾性ジャンボREスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁主成分アクリル系希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗)主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性弾性、防水、耐候、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内塗付量(kg/m2)2.5~3.1
ラフトン弾性ジャンボG スズカファインラフトン弾性ジャンボGスズカファイン
8,798税込9,678
1缶(20kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 防水形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、アクリルゴムを用いた弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
主成分アクリル系希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗)主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン)危険物の類別非危険物特性弾性、防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要です。塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内塗付量(kg/m2)2.5~3.1
ラフトン弾性EMエナメル スズカファインラフトン弾性EMエナメルスズカファイン
16,980税込18,678
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 防水形複層塗材(弾性主材)の上塗りとして使用可能な柔軟な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトン弾性ジャンボG・ラフトン弾性ローラーGの上塗として適しています。
用途建築物内外壁。主成分アクリル系タイプつやあり希釈倍率5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性弾性、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りリメークプラ、リメークプラRE、リメークシーラーEPO、サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)0.24~0.4
ラフトンアクリエナメル スズカファインラフトンアクリエナメルスズカファイン
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
溶剤形アクリル樹脂系塗料です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。 コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。
用途建築物内外壁。主成分アクリル系タイプつやあり希釈倍率(刷毛・ウールローラー)40~60%、(エアレス)60~80%主な用途外壁希釈剤スズカシンナー#1000塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラーなど塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上塗付量(kg/m2)0.3~0.4
ラフトンEMエナメル スズカファインラフトンEMエナメルスズカファイン
9,498税込10,448
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性1液反応硬化形アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 作業性が良好です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適しています。 コストパフォーマンスの高い、汎用タイプです。
用途建築物内外壁。主成分アクリル系希釈倍率5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)(外壁などの凹凸面)0.24~0.4、(平滑面)0.20~0.24
ワイドエポーレSi スズカファインワイドエポーレSiスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(3.2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可)主成分アクリルシリコン系JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系]主な用途屋根、鋼、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶)可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
ワイドウレタン スズカファインワイドウレタンスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
超低汚染タイプのセラミック配合弱溶剤2液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した高親水低帯電性の超低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物主成分ポリウレタン系主な用途木、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、金属系サイディング、トタンなど希釈率(%)0~20特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]耐用年数(年)5~7塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(37~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(46~62m2/石油缶)可使時間(時間)7以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上(23℃)
1液ワイドシリコン スズカファイン1液ワイドシリコンスズカファイン
15,980税込17,578
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料です。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプで外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分アクリルシリコン系主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタン、新生瓦など希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[NSK]耐用年数(年)屋根:6~9 、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
1液ワイドウレタン スズカファイン1液ワイドウレタンスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。 反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ で外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分ポリウレタン系主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
ラフトンシリカジャンボ スズカファインラフトンシリカジャンボスズカファイン
9,498税込10,448
1缶(20kg)
3日以内出荷
JIS A 6909 けい酸質系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 シリカ系の結合材を用いていますので、防火性に優れています。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン3号ガン)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)8~15(上塗材による)塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
ラフトンジャンボ スズカファインラフトンジャンボスズカファイン
4,798税込5,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 施工性に優れています。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
主成分合成樹脂エマルション主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン3号ガン)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)8~15(上塗材による)塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
ラフトンカチオンフィラー スズカファインラフトンカチオンフィラースズカファイン
15,980税込17,578
1缶(30kg)
3日以内出荷
JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。 カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。 コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。 耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。 脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。 保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。 吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。 速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
グレー主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm>可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
ラフトンアクリエナメル スズカファインラフトンアクリエナメルスズカファイン
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
溶剤形アクリル樹脂系塗料です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 溶剤系ですので、乾燥が早く、作業性が良好です。 1液タイプなので取り扱いが簡単です。 ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適します。 コストパフォーマンスの高い汎用タイプです。
タイプつやあり主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど希釈剤スズカシンナー#1000塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ウールローラー)40~60、(エアレス)60~80特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~7塗付量(kg/m2・回)0.3~0.4・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内1時間以上、最終養生16時間以上(23℃)
ラフトンEMシーラー スズカファインラフトンEMシーラースズカファイン
15,980税込17,578
1缶(18kg)
3日以内出荷
水性アクリル樹脂エマルション系 「白色」シーラーです。 内外部に使用可能です。 コンクリート・モルタル・せっこうボードなどに適用します。 水系タイプのシーラーです。 吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。 上塗のとまりをカバーする白色タイプです。
主成分一液乾燥硬化型のエマルション系主な用途モルタル、コンクリート希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど希釈率(%)10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.07~0.11・1回塗装間隔工程間2時間以上(23℃)