絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(68)
  • ダイヘン(961)
  • エスコ(682)
  • パナソニックコネクト(429)
  • TRUSCO(228)
  • マイト工業株式会社(202)
  • スリーボンド(201)
  • SUZUKID(スズキッド)(188)
  • アサヒペン(170)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(170)
  • 阪口製作所(167)
  • トーキン(135)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • PROST's(127)
  • 家庭化学(120)
  • ニッペホームプロダクツ(117)
  • セメダイン(112)
  • 信越化学工業(110)
  • 東安(101)
  • 三立電器工業(83)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル接着剤 コクゴアクリル接着剤コクゴ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(500mL)
当日出荷
樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
フッ素セパレート コクゴフッ素セパレートコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(420mL)
欠品中
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。 潤滑、防錆、離型に最適です。
無色使用温度範囲(℃)-50~250主成分防錆剤、フッ素化合物危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
5,998税込6,598
1巻(10m)
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
TFEルブ コクゴTFEルブコクゴ
2,998税込3,298
1個(420cc)
9日以内出荷
TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。
用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
3,398税込3,738
1本(100g)
9日以内出荷
シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物