絞り込み
ブランド
  • 藤倉化成
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(311)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成ドータイト 常温乾燥タイプ藤倉化成(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1個(20g)
当日出荷から14日以内出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag保管温度(℃)室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ドータイト 藤倉化成ドータイト藤倉化成
39,980税込43,978
1個(20g)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ドータイト シンナー 藤倉化成ドータイト シンナー藤倉化成
5,998税込6,598
1缶(100mL)ほか
当日出荷から33日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ドータイト希釈シンナー 藤倉化成ドータイト希釈シンナー藤倉化成
5,798税込6,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
FN-101、FE-107希釈用シンナー
用途導電性ペーストの希釈シンナーとして危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成ドータイト フレキシブル基材用タイプ藤倉化成
28,980税込31,878
1個(1kg)ほか
8日以内出荷から19日以内出荷
PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
希釈剤Pシンナー
ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1藤倉化成
26,980税込29,678
1缶(1kg)ほか
25日以内出荷
銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。
用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等)その他【TI値】3~4使用温度範囲(℃)(連続)-50~85構成一液型引火点(℃)13粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s)鉛筆硬度7H導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm)危険等級保管環境常温(冷暗所)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相赤褐色(塗料/塗膜)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2~3組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
ドータイト 藤倉化成ドータイト藤倉化成
21,980税込24,178
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト 静電シールド 藤倉化成ドータイト 静電シールド藤倉化成
15,980税込17,578
1個(1kg)ほか
9日以内出荷
電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900 藤倉化成ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900藤倉化成
35,980税込39,578
1個(20g)
35日以内出荷
環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上
ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料 藤倉化成ドータイト タッチパネル用配線ペースト材料藤倉化成
209,800税込230,780
1個(200g)
8日以内出荷
工法スクリーン印刷保管環境冷蔵危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト 藤倉化成ドータイト タッチパネル用絶縁ペースト藤倉化成
26,980税込29,678
1個(1kg)
9日以内出荷