スプレー・オイル・グリス (2) ブランド: WURTH(ウルト)商品レビュー: ★1以上すべて解除
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤
確実な潤滑
潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)
見えにくい箇所の潤滑に最適
確かな摩耗保護
PTFE配合
油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します
高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム
長期間効果を発揮
長期にわたって確実に腐食から保護
+200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない
炭化残留物なし
安全な使用
ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性
塗装面に対して影響を与えない
洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。
したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途 極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど 仕様 濃度:0.86g/cm3 、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 成分 (耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液 材質 スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM 色 透明 温度(℃) -20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性) 容器 エアゾール缶 主成分 (オイル)合成鉱油 容積 500mL 引火点(℃) 240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠 香り オイル ベース 化学薬品:鉱油 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 保存期間(年) 24ヶ月 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
クリアルーブ WURTH(ウルト) (1件のレビュー) 当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途 適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。 種別 ブルー缶 色 無色透明 質量(g) 340 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 容積 300mL 密度(g/cm3 ) 0.739 ベース 添加剤配合ホワイトオイル 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 保存期間(年) 2年 特性 潤滑 潤滑剤 固体:ポリテトラフルオロエチレン 危険物の性状 非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
ステンカットBIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
クイックシール ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~