接着剤・補修材 (3) ブランド: Devcon(デブコン)価格: 100,000円以上すべて解除
耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。
セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。
用途 激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 色 灰 特性 耐摩耗 硬化時間(時間) 16(25℃) トラスコ品番 361-4344 セット内容 主剤、硬化剤、コテ 形状 パテ状 主成分 エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重 2.2 耐熱温度(℃) 150 可使時間(分) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別 非危険物
プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン) 当日出荷
付属品 木ヘラ x 1、スパチュラ x 1 適合 可使時間:45分(25℃) トラスコ品番 690-5998 セット内容 主剤、硬化剤 材質 主成分:エポキシ樹脂 色 濃灰色 タイプ パテ状 硬さ 86(ショアーD) 容量(kg) 2 引張強度 39-49(MPa) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 250(連続使用温度は200) 圧縮強さ(MPa) 111-124 曲げ強さ(MPa) 73-83 引張せん断接着強さ(MPa) 15-18 硬化時間(時間) 6-10(25℃時) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.034kg 取扱説明書 (0.45MB)
耐薬品性ライニング材 EC7000AR Devcon(デブコン) 翌々日出荷
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途 コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 色 灰色 特性 耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間) 24(25℃) 仕様 液状 トラスコ品番 421-7853 材質 主成分:エポキシ樹脂 質量(kg) 9 容量(kg) 7.57 耐熱温度(℃) 93 可使時間(分/25℃) 36 塗布面積(m2 ) 7.57(1mm厚)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
ステンカットBIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
クイックシール ホーシン(HOSHIN) 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~