絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • モノタロウ(21)
  • ダイヘン(828)
  • エスコ(308)
  • パナソニックコネクト(303)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(210)
  • ニッぺ(日本ペイント)(178)
  • 信越化学工業(155)
  • 阪口製作所(151)
  • マイト工業株式会社(148)
  • TRUSCO(143)
  • 小池酸素工業(140)
  • ヤマト産業(135)
  • 神東塗料(123)
  • 日酸TANAKA(122)
  • 水谷ペイント(115)
  • 神戸製鋼(114)
  • 千代田精機(102)
  • 東日本塗料(95)
  • SUZUKID(スズキッド)(91)
  • ニツコー熔材工業(84)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キクスイガイナ 菊水化学工業キクスイガイナ菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根金属屋根危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
ガイナマルチシーラー 菊水化学工業ガイナマルチシーラー菊水化学工業
29,980税込32,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。
用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材内外部壁面新築・改修下地主成分エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2
BR-X 菊水化学工業BR-X菊水化学工業
29,980税込32,978
1缶(20kg)
4日以内出荷
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。 BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。 コンクリートの質感を損ねません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 塩害抑制主な用途コンクリート、鉄部主成分亜硝酸塩使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
BeニューSi 淡彩色 菊水化学工業BeニューSi 淡彩色菊水化学工業
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐候材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
水系ファインコートシリコン 菊水化学工業水系ファインコートシリコン菊水化学工業
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候関連資料塗替えバリエーションと性能ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し)菊水化学工業
41,980税込46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有)菊水化学工業
41,980税込46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
キクスイガイナ内装用 菊水化学工業キクスイガイナ内装用菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途一般建築物の内部危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け仕上げの形状吹付フラット/ローラー
キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業キクスイガイナこて塗り用菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根金属屋根危険物の類別非危険物適合器具金ごてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
ガイナ水性カチオンシーラー 菊水化学工業ガイナ水性カチオンシーラー菊水化学工業
14,980税込16,478
1缶(15kg)
4日以内出荷
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途一般建築物の内外装内外部壁面新築・改修下地主成分カチオン系アクリル危険物の類別非危険物希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)80~150m2/15kg 0.10~0.19kg/m2
ガイナメタルプライマーII 菊水化学工業ガイナメタルプライマーII菊水化学工業
29,980税込32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
カビフージB 菊水化学工業カビフージB菊水化学工業
14,980税込16,478
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
カビフージA 菊水化学工業カビフージA菊水化学工業
16,980税込18,678
1缶(17kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下
BR-エポ 菊水化学工業BR-エポ菊水化学工業
11,980税込13,178
1セット(10kg)
15日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約167セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
BR-エポ 菊水化学工業BR-エポ菊水化学工業
25,980税込28,578
1セット(25kg)
4日以内出荷
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
BR-CL 菊水化学工業BR-CL菊水化学工業
11,980税込13,178
1セット(22kg)
4日以内出荷
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。 特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。 独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~50mm厚さ(mm)5~50種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約64セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
スタッコEMX-05 菊水化学工業スタッコEMX-05菊水化学工業
14,980税込16,478
1缶(18kg)
4日以内出荷
特殊アクリル・カチオン耐溶剤形エマルジョンを使用しています。 セメントとの混和性がよく、耐溶剤性・耐油性に優れています。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 セメントに混入することで、モルタルの物性を向上・安定します。
用途溶剤系仕上材の下地モルタル混和材 モルタルの物性向上 長期接着耐久性種類亜硝酸塩使用量適宜危険物の類別非危険物
スタッコEMXカチオン 菊水化学工業スタッコEMXカチオン菊水化学工業
17,980税込19,778
1缶(18kg)
4日以内出荷
モルタル等に混入することで、接着性・防水性が上がります。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性が優れています。 中性化抑止性能が優れています。 凍害防止に優れた効果があります。 各種材質の下地に対する接着力が優れています。
用途セメントモルタルへの混和(物性向上) 長期接着耐久性種類特殊アクリル系(カチオン)使用量適宜危険物の類別非危険物
スタッコプライマー#3 菊水化学工業スタッコプライマー#3菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(18kg)
4日以内出荷
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。種類SBR危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
BRボンド 菊水化学工業BRボンド菊水化学工業
25,980税込28,578
1缶(18kg)
4日以内出荷
セメントの混和性に優れています。 モルタルの接着性を向上させます。 カチオン系混和液です。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 モルタル混和用樹脂種類EVA使用量適宜危険物の類別非危険物希釈液清水
スプリングコート(コテ) 菊水化学工業スプリングコート(コテ)菊水化学工業
17,980税込19,778
1セット(21kg)
4日以内出荷
常温・低温ともに高い伸び性能があります。 高い切断時強度を有しています。 防水性に優れています。
用途下地調整 0.5~2mm クラック補修 簡易防水 各種防水材の下地調整厚さ(mm)0.5~2種類EVA使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ネオモル Y 菊水化学工業ネオモル Y菊水化学工業
15,980税込17,578
1セット(17kg)
4日以内出荷
日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事 施工指針(案)・同解説 PB-1仕様」に適合する製品です。 地下外壁防水に最適です。耐摩耗性、堅牢性に優れています。
用途地下外壁厚さ(mm)約1.5種類ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等所要量(kg/m2)約7.3m2/17kg、セット約2.3kg/m2(約1.5mm厚)(単位容積質量約1.5kg/L)
JSミクロバリアー 菊水化学工業JSミクロバリアー菊水化学工業
19,980税込21,978
1セット(20kg)
4日以内出荷
無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
ハイパーエポ 菊水化学工業ハイパーエポ菊水化学工業
33,980税込37,378
1セット(22kg)
4日以内出荷
エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます 速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。 粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 特殊下地への接着バインダー ウレタン等の防水用下地調整 耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル厚さ(mm)1~3種類セメント系使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L危険物の類別非危険物施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ハイパーエポ(薄塗りタイプ) 菊水化学工業ハイパーエポ(薄塗りタイプ)菊水化学工業
33,980税込37,378
1セット(22kg)
4日以内出荷
異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。 速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。 特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm) 特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー厚さ(mm)0~1種類エポキシ系ポリマーセメント使用量約0.88kg/m2、約25m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L危険物の類別非危険物施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSカチオンエポ#10 菊水化学工業JSカチオンエポ#10菊水化学工業
19,980税込21,978
1セット(34kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。 JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 各種仕上材の下地調整 異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等) 珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等厚さ(mm)1~3種類エポキシ系ポリマーセメント使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSカチオンエポ#0 菊水化学工業JSカチオンエポ#0菊水化学工業
21,980税込24,178
1セット(28kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 各種仕上材の下地調整 塗り床工事における下地調整 異種下地面への接着バインダー厚さ(mm)0~1種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L危険物の類別非危険物希釈液無希釈施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色菊水化学工業
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ弾性 中塗リ 淡彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ弾性 中塗リ 淡彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン弾性 中彩色菊水化学工業
15,980税込17,578
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性 淡彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン弾性 淡彩色菊水化学工業
15,980税込17,578
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン 中彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン 中彩色菊水化学工業
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 中彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン 中彩色菊水化学工業
25,980税込28,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップアクリル弾性 中彩色菊水化学工業
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆