絞り込み
ブランド
  • オスモカラー
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,056)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,263)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(365)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(315)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(282)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー

    オスモカラー ウッドワックス(内装用)

    オスモカラー(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(0.75L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
    用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウッドステインプロテクター オスモカラー

    ウッドステインプロテクター

    オスモカラー(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラー

    オスモカラー 外装用クリアープラス

    オスモカラー(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(0.75L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
    用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー

    オスモカラー カウンタートップオイル

    オスモカラー
    7,998税込8,798
    1缶(0.5L)
    当日出荷
    カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
    用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具塗布方法コテバケ、刷毛危険等級乾燥時間(時間)8/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防汚性危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1
  • オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー

    オスモ ガーデンカラー[水性塗料]

    オスモカラー(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1缶(0.75L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
    用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
  • オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラー

    オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス

    オスモカラー(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
    用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
  • オスモ ワックスアンドクリーナー オスモカラー

    オスモ ワックスアンドクリーナー

    オスモカラー
    4,798税込5,278
    1本(0.5L)
    6日以内出荷
    頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
    用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラー

    オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)

    オスモカラー
    6,198税込6,818
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
    用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
  • オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラー

    オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)

    オスモカラー
    7,598税込8,358
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
    用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
  • オスモ ポリッシングパッド オスモカラー

    オスモ ポリッシングパッド

    オスモカラー
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小さなキズや頑固なよごれは、ポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて、軽くこすると除去できます。
    用途フロアークリアーで塗装されたフローリングのキズの補修に使用できます。主な用途フローリング使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンコートオンリー オスモカラー

    ワンコートオンリー

    オスモカラー
    11,980税込13,178
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
    危険等級乾燥時間(時間)12使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
  • オスモ ウッドリバイバージェル オスモカラー

    オスモ ウッドリバイバージェル

    オスモカラー
    14,980税込16,478
    1缶(2.5L)
    4日以内出荷
    屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
    用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り乾燥時間(時間)48以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
  • オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤) オスモカラー

    オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)

    オスモカラー
    7,998税込8,798
    1缶(0.75L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
    用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
  • オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 オスモカラー

    オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」

    オスモカラー
    38,980税込42,878
    1缶(2.5L)
    4日以内出荷
    鳥居に最適な赤橙色、本朱色 オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。 防虫、防腐、防カビ効果を付与します。 めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
    用途屋外 用途:鳥居に最適仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)主な用途鳥居塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
  • オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー

    オスモカラー カントリーカラープラス

    オスモカラー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
  • オスモカラー 床用 オスモカラー

    オスモカラー 床用

    オスモカラー
    9,998税込10,998
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用場所屋内用塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)
  • オスモカラー 床用フロアカラー オスモカラー

    オスモカラー 床用フロアカラー

    オスモカラー
    11,980税込13,178
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
    主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性