絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(175)
  • ダイヘン(2,050)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,278)
  • TRUSCO(497)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](496)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(420)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • ニッぺ(日本ペイント)(329)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(316)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 信越化学工業(236)
  • セメダイン(227)
  • 千代田精機(227)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SMタイプ 300mL

    TGK(東京硝子器械)
    248税込273
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
    容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
  • シリコーングリース TGK(東京硝子器械)

    シリコーングリース

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 二硫化モリブデンパウダー TGK(東京硝子器械)

    二硫化モリブデンパウダー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
    危険物の類別非危険物
  • シリコンオイル KF54 1kg TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル KF54 1kg

    TGK(東京硝子器械)
    10,500税込11,550
    1缶
    当日出荷
    粘度(C/S)400温度範囲(℃)-30~250適合オイルバス専用のシリコンオイル容量(kg)1引火点(℃)300以上発火点(℃)約400危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SM本体白 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    287税込316
    1組
    4日以内出荷
    容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    277税込305
    1組
    4日以内出荷
    容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
  • 高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモス AS-03

    TGK(東京硝子器械)
    3,663税込4,029
    1本
    当日出荷
    -20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
  • 強力接着剤 TGK(東京硝子器械)

    強力接着剤

    TGK(東京硝子器械)
    2,240税込2,464
    1本(20g)ほか
    7日以内出荷
    接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
    成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
  • スプレー ハンディ型 HDPE TGK(東京硝子器械)

    スプレー ハンディ型 HDPE

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-03 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-03

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    -20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41
    用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-01 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-01

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
    用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
  • ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入 TGK(東京硝子器械)

    ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入

    TGK(東京硝子器械)
    19,410税込21,351
    1箱
    7日以内出荷
    -43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
    容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45茶褐色危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
  • 多用途潤滑剤 ML-11 TGK(東京硝子器械)

    多用途潤滑剤 ML-11

    TGK(東京硝子器械)
    1,470税込1,617
    1本
    8日以内出荷
    高い浸透力で、稼働部のキシミをとめ、動きをスムーズに。 表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレー。 臭いが少なく使いやすい。 ノズルがステンレスなので曲げられる。
    容量(mL)360危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)

    キャニオンスプレー PP 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    229,800税込252,780
    1缶(14kg)
    34日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイル

    TGK(東京硝子器械)
    9,798税込10,778
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
    用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
  • シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイルスプレー

    TGK(東京硝子器械)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
    容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • シリコンオイル KF96 1.5CS TGK(東京硝子器械)

    シリコンオイル KF96 1.5CS

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
    粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物