絞り込み
  • 色イエロー系(4)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(1)
  • マーキング(1)
  • 鉄部(1)
特性
  • その他(1)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(4)
  • ニトロセルロース(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(336)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(228)
  • ニッペホームプロダクツ(201)
  • ロックペイント(183)
  • エスコ(164)
  • 水谷ペイント(159)
  • エスケー化研(132)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(106)
  • 東日本塗料(104)
  • サンデーペイント(98)
  • 日本特殊塗料(79)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(62)
  • シンロイヒ(59)
  • 和信ペイント(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー式プライマー 日本緑十字社

    スプレー式プライマー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(420mL)
    当日出荷
    路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
  • 路面用標識専用プライマー 日本緑十字社

    路面用標識専用プライマー

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    使用場所屋外用質量(kg)5容量(L)1主成分有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂危険物の類別非危険物日本緑十字社品番106003
  • 道路線引き用スプレー 日本緑十字社

    道路線引き用スプレー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
    仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
  • 床用滑り止めスプレー(クリアタイプ) 日本緑十字社

    床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
    用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 線消しスプレー 日本緑十字社

    線消しスプレー

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
  • 蛍光スプレー 日本緑十字社

    蛍光スプレー

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)塗布面積(m2)約0.8~1.2主成分アクリル樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 反射スプレー 日本緑十字社

    反射スプレー

    日本緑十字社
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
  • 水性蓄光塗料 アルファペガ 日本緑十字社

    水性蓄光塗料 アルファペガ

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
    用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
  • 反射塗料スプレー 容量100ml 日本緑十字社

    反射塗料スプレー 容量100ml

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
    用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
  • 落書き落としスプレー 日本緑十字社

    落書き落としスプレー

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
    用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
  • 102011/102012専用液体プライマー 0.8L 日本緑十字社

    102011/102012専用液体プライマー 0.8L

    日本緑十字社
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
    用途SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5785厚さ(mm)60縦(mm)200横(mm)130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • スプレーライナー 日本緑十字社

    スプレーライナー

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
    主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
  • 102021/102022専用液体プライマー 1L 日本緑十字社

    102021/102022専用液体プライマー 1L

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
    用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5777厚さ(mm)112縦(mm)126横(mm)112危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.455L危険物の性状非水溶性
  • 下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用 日本緑十字社

    下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。スプレーなので塗装が簡単です。速乾で効率よく作業ができます。
    成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤容量(mL)100質量(g)135乾燥時間(分)普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃)アズワン品番65-1860-90危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料