CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポートBLACK BOX20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8mBLACK BOX20日以内出荷
バルクケーブルです・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ色青規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5eケーブル長(m)304.8材質(絶縁体)HDPE: 0.225mmケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3