絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • モノタロウ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(18,207)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,726)
  • エスコ(3,366)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,444)
  • ネグロス電工(2,227)
  • ODELIC(オーデリック)(1,942)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
  • コイズミ照明(1,454)
  • 岩崎電気(1,453)
  • オーム電機(1,429)
  • イチネンTASCO(1,414)
  • 神保電器(1,353)
  • ELPA(1,286)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,261)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池”18650型”

    FENIX(フェニックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
  • FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ

    FENIX(フェニックス)
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    当日出荷
    適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池

    FENIX(フェニックス)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト C7 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C7

    FENIX(フェニックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E28R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM50RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDライト FENIX(フェニックス)

    防水LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    色黒保護等級IP68外径(mm)26明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
    材質A6061-T6(アルミニウム合金)色黒電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD36R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5色黒高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK20RV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト E09R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E09R

    FENIX(フェニックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト PD36TAC FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD36TAC

    FENIX(フェニックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ”TK16V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK16V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
    付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン充電池専用充電器 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン充電池専用充電器

    FENIX(フェニックス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト E05R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E05R

    FENIX(フェニックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ切替機能を搭載しています。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HM70R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HM70R

    FENIX(フェニックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
    トラスコ品番697-4211セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書幅(mm)57.5色ブラック高さ(mm)47奥行(mm)31保護等級IP66光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本充電時間(時間)3明るさ(Lm)800最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
  • 多機能充電式LEDライトCL28R FENIX(フェニックス)

    多機能充電式LEDライトCL28R

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。
    用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100色黒高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12Vバッテリー容量(Ah)10光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)白色ライト HIGH:2000/MED:1000/、LOW:10、赤色ライト CONSTANT:9。FLASH:9点灯時間白色ライトHIGH:約9時間/MED:約10時間/LOW:約360時間、赤色ライト CONSTANT:約170時間/FLASH:約340時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式ヘッドライト(センサー付き) FENIX(フェニックス)

    充電式ヘッドライト(センサー付き)

    FENIX(フェニックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86色黄高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
  • 充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
    付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
  • LEDライト ”E20V2” FENIX(フェニックス)

    LEDライト ”E20V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
    付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
    付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDハンディライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。
    用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7色ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
  • 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM71R

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ヘッドランプや懐中電灯として使用できます。親指サイズのスイッチ採用で操作性が向上します。
    付属品ARB-L21-5000V20リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)、予備Oリングトラスコ品番552-5081材質アルミシウム合金幅(mm)106色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)45保護等級IP68使用電池リチウム充電池ARB-L21-5000V20(1個)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2700RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)230最大点灯時間400時間落下耐久(m)2
  • FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス)

    FENIX LEDヘッドライト”HM23”

    FENIX(フェニックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。
    付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U

    FENIX(フェニックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
    用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • コンパクトLEDライト FENIX(フェニックス)

    コンパクトLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番592-8008セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー材質A6061-T6アルミニウム幅(mm)34色黒高さ(mm)145.5奥行(mm)23.5電源USB充電タイプ保護等級IP68光源色(Luminus社製)SFT40LED充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)最大1600照射距離(m)最大420点灯時間(時間)25.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
    用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM62-T FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM62-T

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8色黒高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト LD30R

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
    用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
    トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630色赤高さ(mm)36電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP

    FENIX(フェニックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDワークライト WT25R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDワークライト WT25R

    FENIX(フェニックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
    付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリングトラスコ品番270-9719材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)135.3全長(mm)130色ブラック高さ(mm)24.1奥行(mm)29.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1000保護等級IP66充電時間約4時間30分光源色白明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)220最大点灯時間約29時間(50lm時)照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト WT16R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDワークライト WT16R

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色白明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ