FENIX LEDヘッドライト”HM23”
コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。
明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。
ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。
- 付属品
- AA電池×1本、予備Oリング
- トラスコ品番
- 679-6642
- セット内容
- ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書
- 材質
- アルミニウム合金(6061-T6)
- 幅(mm)
- 73.6
- 高さ(mm)
- 36
- 奥行(mm)
- 30
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池
- 明るさ(Lm)
- 300
- 照射距離(m)
- 80
- 最大点灯時間
- 100時間
- 落下耐久(m)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ




























