Eモール(テープ付)未来工業当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
Cモール未来工業(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。
コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。
床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。
環境にやさしいABS製です。
基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
トリッパー・CX(同軸ケーブル)未来工業(1件のレビュー)当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598