絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(120)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • ELPA(1,275)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • JEFCOM(ジェフコム)(694)
  • ODELIC(オーデリック)(1,935)
  • Panasonic(パナソニック)(17,345)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,008)
  • イチネンTASCO(1,325)
  • エスコ(2,048)
  • オーム電機(1,428)
  • カナフジ電工(747)
  • コイズミ照明(1,349)
  • ネグロス電工(2,160)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(665)
  • 三桂製作所(886)
  • 三菱電機(10,485)
  • 岩崎電気(1,145)
  • 東芝ライテック(1,651)
  • 神保電器(1,209)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1本)
    5日以内出荷
    本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。
    用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
  • 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)

    引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
    用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
  • BSケーブル結束マネージャー bitstrong(ビットストロング)

    BSケーブル結束マネージャー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。
    用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)
  • エアーマスク bitstrong(ビットストロング)

    エアーマスク

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    空気の壁でウイルスブロック。 マスクのできない現場を救う。 耳鼻科・歯科などの診療科で。 美容やメイクなどの現場で。 手話通訳などの表情を見せる現場で。 会食や飲酒などの現場で。
  • フィルタ(エアーマスク)用 bitstrong(ビットストロング)

    フィルタ(エアーマスク)用

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥559税込¥615
    1個
    6日以内出荷
    0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。 2枚入(1台分)。 交換目安:1ケ月
  • フィルタ(エアーカーテン用) bitstrong(ビットストロング)

    フィルタ(エアーカーテン用)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    0.1μmまでキャッチする静電フィルターを搭載。 2枚入(1台分)。 交換目安:1ケ月
  • エアーカーテン卓上型 bitstrong(ビットストロング)

    エアーカーテン卓上型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    アクリル板を超える感染対策。 清浄な空気の壁で飛沫をブロック。 飛沫を吸引し、濾過・殺菌して空気の壁を作る。 声が聞こえて、乾杯ができる喜びを。