R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
R134a R1234yf ガスリークテスターJTC5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g
感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付きJTC5日以内出荷
R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 重量:8.7kgネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)電源コード長:135cm電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
フロンガス探知機JTC5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプJTC5日以内出荷
質量(kg)6.7ねじ寸法7/16-20UNF付属品M10X1.5馬力0.5hpRoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598