園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
アース付き防雨型延長コード 10mYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)当日出荷
コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
防雨型延長コード 5mYAMAZEN(山善)当日出荷
雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。
5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5色ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
極太延長コード 20mYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。コード長さ(m)20材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3
ショートタップ 35cm 3ツ口YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
使いやすい3口角型タップ。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)0.35材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598