LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
調光調色コントローラ(DALI制御方式)コイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
ライトコントローラコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)120
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
配線カバーマリンテック税込¥1,978¥1,798
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999