絞り込み
ブランド
- デンヨー
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,187)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,386)
- RS PRO(2,462)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,232)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- コイズミ照明(1,449)
- オーム電機(1,436)
- 岩崎電気(1,427)
- イチネンTASCO(1,416)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

パワーライト(4灯式)
デンヨー¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。適合発電機:GA-2800ES-IV2寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530質量(kg)整備:260高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料ガソリン全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)247電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スプリットライト
デンヨー¥1,598,000税込¥1,757,8001台翌々日出荷リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトです。バッテリは、交換が簡単にできるカートリッジ式を採用しております。空になったバッテリと充電済みのバッテリを交換することにより、充電待機時間をゼロに抑えます。操作パネルで、照度をワンタッチで設定できます。(弱・中・強の3段階)さらに点灯可能時間やバッテリ残量も表示します。寸法(mm)全長1328×全幅1310×全高2835高さ(mm)マスト最大:2835電力(W)ランプ:237/180/120(3段階)全光束(Lm)22000乾燥質量(kg)87電球の種類LED
パワーライト(4灯式)
デンヨー¥1,598,000税込¥1,757,8001台翌々日出荷LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ適合発電機:DA-3100SSEIV寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530質量(kg)整備:379高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料軽油全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)358昇降方式手動ウインチ式3段電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スプリットライト
デンヨー¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835高さ(mm)マスト最大:2835電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)燃料ガソリン全光束(Lm)22000乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66昇降方式手動・2段電球の種類LED