人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095
エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
高効率&ハイパワーのLED一体型住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラスシンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光施工が簡単な電源装置内蔵型効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KV
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598