絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
芯数(C)
- 10
- 1(6)
- 2(9)
- 3(13)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
- 1.8(3)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 360(1)
- 400(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 6.5(1)
- 9(1)
- 12.5(1)
- 17(1)
6.5・9・12.5・17
規格/略称
- CVV(1)
CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
空調・照明・電設資材/電気材料 :「CVT22」の検索結果
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)