絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KOTO(19)
- エスコ(16)
- KTC(10)
- KUKKO(クッコ)(7)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- HASCO(4)
- JTC(4)
- アヴァンギャルド(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SATA(1)
- 日平機器(1)
- Pro-Auto(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト

ボールジョイントプーラー
(83件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19販売区分業務用
ボールジョイントブーツアタッチメント
KTC(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼
(27件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼販売区分業務用
ボールジョイントセパレーター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
ボールジョイントノックリムーバー
KOTO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
ボルトナットエキストラクター
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本)当日出荷角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントセパレーター 大型車用
(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで販売区分業務用
ロアボールジョイントナットレンチ
KOTO¥6,698~税込¥7,368~1本ほか当日出荷から6日以内出荷トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
ボールジョイントノックリムーバーS
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
KTC(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。内径(mm)30
薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ厚さ(mm)5全長(mm)230サイズ17×19質量(g)340最大締付トルク(N・m)150
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
KTC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。内径(mm)30
ボルトナットエキストラクター インパクト用
アヴァンギャルド¥8,998税込¥9,8981セット(12個)欠品中角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマー用ロッド3/8
KOTO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
ボールジョイントブーツツールセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
ボールジョイントブーツインサーターセット
KTC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
エアーハンマー用ロッド
KOTO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。用途BLW-1924用ロッド全長(mm)181質量(g)160ねじ径9/16-12差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
ボールジョイントブーツインサーター
KTC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。シャンク径2025/03/08
1/2エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。シャンク径2025/01/02
エアーハンマー用ロッド1/2
KOTO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
ボールジョイントセパレーター
KTC(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
ブーツバンドインサーター
KOTO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
ボールジョイントブーツプライヤー
KTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。用途取外し質量(kg)0.6
ボルトナットエキストラクター ホイールナット用
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131466-260908-02.jpg)
2段式ボールジョイントセパレーター
REX(レックス)[自動車用品]¥10,556税込¥11,6121個3日以内出荷2段式ボールジョイントセパレータ。軸径19mmの乗用車用用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131448-260908-02.jpg)
ボールジョイントリムーバー交換式
REX(レックス)[自動車用品]¥64,600税込¥71,0601個3日以内出荷・5種類のジョーで幅広く対応用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131500-260908-02.jpg)
ボールジョイントリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥6,933税込¥7,6261個3日以内出荷ボールジョイントの取外しに使用します。タイロッドエンドの取外しもOK!用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。
ボールジョイントセパレーター
SATA¥12,244税込¥13,4681個3日以内出荷安定して力をかけられるハンドル付用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128892-260908-02.jpg)
タイロッドエンドリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,000税込¥3,3001個3日以内出荷二股に分かれたフォーク状の先端を隙間に差し込み、ハンマーで叩くことでクサビの原理で押し外します。用途自動車部品のタイロッドエンドやボールジョイントをハブから取り外すための工具です。
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥7,010税込¥7,7111本翌々日出荷ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8





































![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04263766-260909-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131466-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131448-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131500-260908-02.jpg)

![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128892-260908-02.jpg)


![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)